Targetti - Pann.Led6262UGR 4K 33W RA80 30-42Vdc900m - LP6262UGR-840

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - Pann.Led6262UGR 4K 33W RA80 30-42Vdc900m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 33 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 30

  • facteur de puissance (cos phi) - 30

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905973933

Réf. Sonepar

00092597393

Réf. Fournisseur

LP6262UGR-840

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

33 W

température de couleur:

4000...4000 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

30

facteur de puissance (cos phi):

30

Pann.Led6262UGR 4K 33W RA80 30-42Vdc900m