Targetti - PANTH-EVO 20W 220-240V 4000K 120 NERO - PANTH-B20N

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - PANTH-EVO 20W 220-240V 4000K 120 NERO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905849825

Réf. Sonepar

00092584982

Réf. Fournisseur

PANTH-B20N

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000 K

PANTH-EVO 20W 220-240V 4000K 120° NERO