Targetti - PAR30 LED 10,5W E27 26 3000K IP65 - L7106W

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - PAR30 LED 10,5W E27 26 3000K IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905848798

Réf. Sonepar

00092584879

Réf. Fournisseur

L7106W

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

3000 K

PAR30 LED 10,5W E27 26° 3000K IP65