Targetti - PAR38 LED 15W E27 40 3000K IP65 - L868W

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - PAR38 LED 15W E27 40 3000K IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905848828

Réf. Sonepar

00092584882

Réf. Fournisseur

L868W

Marque

Targetti

température de couleur:

3000 K

PAR38 LED 15W E27 40° 3000K IP65