Targetti - PAR38 LED 15W E27 40 4000K IP65 - L868

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - PAR38 LED 15W E27 40 4000K IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1350...1350 lm

  • puissance de la lampe - 15...15 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905843526

Réf. Sonepar

00092075756

Réf. Fournisseur

L868

Marque

Targetti

Culot:

E27

flux lumineux:

1350...1350 lm

puissance de la lampe:

15...15 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

135 mm

désignation de la lampe:

PAR38

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

110...110 mA

forme de la lampe:

réflecteur

couleur:

blanc

diamètre:

121 mm

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

avec télécommande:

Non

PAR38 LED 15W E27 40° 4000K IP65