Targetti - PAR56 12VAC-DC LED 6000K PER PISCINA 26W - 12PAR56CW26

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 6000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DECORATIVE-SPECIALE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905850791
Réf. Sonepar
00092585079
Réf. Fournisseur
12PAR56CW26
Marque
Targetti
température de couleur:
6000 K
PAR56 12VAC-DC LED 6000K PER PISCINA 26W



