Targetti - PAR56 PER PISCINA 300W 12V 2700K - 30012PAR56FL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - PAR56 PER PISCINA 300W 12V 2700K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 300...300 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension nominale (Un) - 12...12 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905816278

Réf. Sonepar

00092010569

Réf. Fournisseur

30012PAR56FL

Réf. Commerciale

Targetti

puissance de la lampe:

300...300 W

température de couleur:

2700...2700 K

tension nominale (Un):

12...12 V

PAR56 PER PISCINA 300W 12V 2700K