Targetti - PERETTA FORNO 25X57 E14 15W 230V CHIARA - 120


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - clair
flux lumineux de la source - 70 lm
Culot - E14
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
courant nominal - 60 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INCANDESCENCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011905018276
Réf. Sonepar
00092501827
Réf. Fournisseur
120
Réf. Commerciale
Targetti
modèle:
clair
flux lumineux de la source:
70 lm
Culot:
E14
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
courant nominal:
60 mA
diamètre:
25 mm
longueur totale:
57 mm
adapté à un four:
Oui