Targetti - PERETTA FRIGO E14 15W 25X57 230V - 121


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - clair
flux lumineux de la source - 80 lm
Culot - E14
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
courant nominal - 60 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INCANDESCENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905022082
Réf. Sonepar
00092502208
Réf. Fournisseur
121
Marque
Targetti
modèle:
clair
flux lumineux de la source:
80 lm
Culot:
E14
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
courant nominal:
60 mA
diamètre:
25 mm
longueur totale:
57 mm
adapté à un réfrigérateur:
Oui
PERETTA FRIGO E14 15W 25X57 230V