Targetti - PICOPYROS LED 8W FL WW FERRITE - 1E2858

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - PICOPYROS LED 8W FL WW FERRITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 501 lm

  • puissance du système - 11 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753449508

Réf. Sonepar

00092008273

Réf. Fournisseur

1E2858

Réf. Commerciale

Targetti

flux lumineux utile:

501 lm

puissance du système:

11 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP67

couleur du boîtier/corps:

autre

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Oui

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

39 mm

hauteur/profondeur:

93 mm

longueur:

130 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

La marque : Targetti vous présente la référence : 1E2858

De la gamme de produit : Pyros

Désignation technique:

  • Picopyros led 8w fl ww ferrite

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée