Targetti - PING BALL B22 GIALLA 0,5W - L140PY-B22

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - PING BALL B22 GIALLA 0,5W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • puissance de la lampe - 0.5...0.5 W

  • durée de vie nominale moyenne - 25000 h

  • longueur - 69 mm

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905836733

Réf. Sonepar

00092012794

Réf. Fournisseur

L140PY-B22

Marque

Targetti

Culot:

autre

puissance de la lampe:

0.5...0.5 W

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

69 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

finition verre/couvercle:

opale

couleur:

jaune

diamètre:

45 mm

PING BALL B22 GIALLA 0,5W