Targetti - PING BALL B22 ROSSA 0,5W - L140PR-B22


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
puissance de la lampe - 0.5...0.5 W
durée de vie nominale moyenne - 25000 h
longueur - 69 mm
tension nominale (Un) - 220...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DECORATIVE-SPECIALE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011905836726
Réf. Sonepar
00092012788
Réf. Fournisseur
L140PR-B22
Réf. Commerciale
Targetti
Culot:
autre
puissance de la lampe:
0.5...0.5 W
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
69 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
rouge
diamètre:
45 mm