Targetti - PING BALL E27 BIANCA 0,8W - L140PW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 20...20 lm
puissance de la lampe - 0.8...0.8 W
température de couleur - 5800...5800 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DECORATIVE-SPECIALE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905836566
Réf. Sonepar
00092012791
Réf. Fournisseur
L140PW
Marque
Targetti
Culot:
E27
flux lumineux:
20...20 lm
puissance de la lampe:
0.8...0.8 W
température de couleur:
5800...5800 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
69 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
type de tension:
AC
forme de la lampe:
sphère
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
blanc
diamètre:
45 mm
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
1 kWh


