Targetti - PING BALL E27 BLU 0,5W - L140PB

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - PING BALL E27 BLU 0,5W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • puissance de la lampe - 0.5...0.5 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 20-39

  • durée de vie nominale moyenne - 25000 h

  • longueur - 69 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905836573

Réf. Sonepar

00092012783

Réf. Fournisseur

L140PB

Réf. Commerciale

Targetti

Culot:

E27

puissance de la lampe:

0.5...0.5 W

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

69 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

220...240 V

type de tension:

AC

forme de la lampe:

sphère

finition verre/couvercle:

opale

couleur:

bleu

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

PING BALL E27 BLU 0,5W