Targetti - PING BALL E27 GIALLA 0,8W - L140PY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
puissance de la lampe - 0.8...0.8 W
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
durée de vie nominale moyenne - 25000 h
longueur - 69 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DECORATIVE-SPECIALE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905836597
Réf. Sonepar
00092012793
Réf. Fournisseur
L140PY
Marque
Targetti
Culot:
E27
puissance de la lampe:
0.8...0.8 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
69 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
220...240 V
type de tension:
AC
forme de la lampe:
sphère
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
jaune
diamètre:
45 mm
indice de protection (IP):
IP20


