Targetti - PIXELCONTROL 24V 20W-m RGB3000K IP20 5M - 07URGB2420INPX

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905950224

Réf. Sonepar

00092595022

Réf. Fournisseur

07URGB2420INPX

Réf. Commerciale

Targetti

longueur totale:

5 m

PIXELCONTROL 24V 20W-m RGB3000K IP20 5M