Targetti - PIXELCONTROL 24V 20W-m RGB3000K IP65 5M - 07URGB2420EXPX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DURASTRIP RGB
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905950231
Réf. Sonepar
00092595023
Réf. Fournisseur
07URGB2420EXPX
Marque
Targetti
longueur totale:
5 m
PIXELCONTROL 24V 20W-m RGB3000K IP65 5M



