Targetti - PLAF BETA OR RAYE D31 LED 16W CLII IP44 - 1M0985OV

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - PLAF BETA OR RAYE D31 LED 16W CLII IP44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - or

  • puissance de lampe acceptée - 16...16 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00092001100

Réf. Fournisseur

1M0985OV

Réf. Commerciale

Targetti

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

or

puissance de lampe acceptée:

16...16 W

PLAF BETA OR RAYE Ø31 LED 16W CLII IP44