Targetti - PLAFO LED OVALE 16W 4000K 220-240V NERA - BH16EN-B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TONDA / OVALE / QUADRA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905930547
Réf. Sonepar
00092593054
Réf. Fournisseur
BH16EN-B
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
4000 K
PLAFO LED OVALE 16W 4000K 220-240V NERA