Targetti - PLAFO LED OVALE 8W 4000K 220-240V NERA - BH08EN-B

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - PLAFO LED OVALE 8W 4000K 220-240V NERA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011905930530

Réf. Sonepar

00092593053

Réf. Fournisseur

BH08EN-B

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000 K

PLAFO LED OVALE 8W 4000K 220-240V NERA