Targetti - PLAFO LED QUADR. 4W 14CM 3000K - SW001W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TONDA / OVALE / QUADRA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905927424
Réf. Sonepar
00092592742
Réf. Fournisseur
SW001W
Marque
Targetti
température de couleur:
3000 K
PLAFO LED QUADR. 4W 14CM 3000K



