Targetti - PLAFO LED QUADR. 4W 14CM 3000K META' OS. - SW002W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TONDA / OVALE / QUADRA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011905927431
Réf. Sonepar
00092592743
Réf. Fournisseur
SW002W
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
3000 K
PLAFO LED QUADR. 4W 14CM 3000K META' OS.