Targetti - PLAFO LED QUADR. 4W 14CM 3000K OSCUR. - SW003W

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - PLAFO LED QUADR. 4W 14CM 3000K OSCUR.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011905927448

Réf. Sonepar

00092592744

Réf. Fournisseur

SW003W

Marque

Targetti

température de couleur:

3000 K

PLAFO LED QUADR. 4W 14CM 3000K OSCUR.