Targetti - PLAFO LED QUADR. 4W 14CM 4000K OSCUR. - SW003N

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011905927479

Réf. Sonepar

00092592747

Réf. Fournisseur

SW003N

Marque

Targetti

température de couleur:

4000 K

PLAFO LED QUADR. 4W 14CM 4000K OSCUR.