Targetti - PLAFO LED TONDA 8W 4000K 220-240V BIANCA - BH08TN-W

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - PLAFO LED TONDA 8W 4000K 220-240V BIANCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905930516

Réf. Sonepar

00092593051

Réf. Fournisseur

BH08TN-W

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000 K

PLAFO LED TONDA 8W 4000K 220-240V BIANCA