Targetti - PLAFONIERA A LED TONDA 20W 4000K SENSOR - LC001-MW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TONDA / OVALE / QUADRA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905927349
Réf. Sonepar
00092592734
Réf. Fournisseur
LC001-MW
Marque
Targetti
température de couleur:
4000 K
PLAFONIERA A LED TONDA 20W 4000K SENSOR


