Targetti - PLAFONIERA LED OVALE 15W 4000K IK10 50KH - BHO15LL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TONDA / OVALE / QUADRA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011905849443
Réf. Sonepar
00092584944
Réf. Fournisseur
BHO15LL
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
4000 K
PLAFONIERA LED OVALE 15W 4000K IK10 50KH