Targetti - PLAFONIERA LED TONDA 20W 4000K - BH20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
efficacité lumineuse - 100 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TONDA / OVALE / QUADRA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905843632
Réf. Sonepar
00092075673
Réf. Fournisseur
BH20
Marque
Targetti
flux lumineux utile:
2000 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
efficacité lumineuse:
100 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
hauteur/profondeur:
73 mm
diamètre externe:
220 mm


