Targetti - PLAFONIERA LED TONDA 20W 4000K IK10 50KH - BH20LL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TONDA / OVALE / QUADRA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905848750
Réf. Sonepar
00092584875
Réf. Fournisseur
BH20LL
Marque
Targetti
température de couleur:
4000 K
PLAFONIERA LED TONDA 20W 4000K IK10 50KH



