Targetti - POWER SUPPLY 70W ELECTR - T1586

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - POWER SUPPLY 70W ELECTR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 12...12 V

  • puissance de sortie - 70...70 W

  • longueur - 248 mm

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753261599

Réf. Sonepar

00092802871

Réf. Fournisseur

T1586

Réf. Commerciale

Targetti

tension de sortie:

12...12 V

puissance de sortie:

70...70 W

longueur:

248 mm

largeur:

50 mm

hauteur:

60 mm

POWER SUPPLY 70W ELECTR