Targetti - PRJ D50 10,3W RA90 3K MULTIOPT FE 24V - 1E378090


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050518253353
Réf. Sonepar
00092825335
Réf. Fournisseur
1E378090
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
24...24 V
La marque : Targetti vous présente la référence : 1E378090
De la gamme de produit : Bulletto
Désignation technique:
- Prj ø50 10,3w ra90 3k multiopt fe 24v
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.