Targetti - PRJ OUT D40 5,7W 4K MULTIOPT FE 24V - 1E3875


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
tension nominale (Un) - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8050518254886
Réf. Sonepar
00092825488
Réf. Fournisseur
1E3875
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
4000...4000 K
tension nominale (Un):
24...24 V
La marque : Targetti vous présente la référence : 1E3875
De la gamme de produit : Bulletto
Désignation technique:
- Prj out ø40 5,7w 4k multiopt fe 24v
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie