Targetti - PRJ OUT D50 5,7W 27K NSP FE 24V - 1E3773

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - PRJ OUT D50 5,7W 27K NSP FE 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518140516

Réf. Sonepar

00092814051

Réf. Fournisseur

1E3773

Marque

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

tension nominale (Un):

24...24 V

La marque : Targetti vous présente la référence : 1E3773

De la gamme de produit : Bulletto

Désignation technique:

  • Prj out ø50 5,7w 27k nsp fe 24v

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc chaud d'une température de 2 700K pour créer une atmosphère apaisante dans les environnements résidentiels (intérieurs ou extérieurs) et les applications commerciales par exemple l'éclairage de boulangerie.