Targetti - PROFESSIONAL APPL. E27 MAX 60W - 374604IP

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - PROFESSIONAL APPL. E27 MAX 60W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

  • adapté pour le montage suspendu - Non

  • faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8024743049463

Réf. Sonepar

00092965070

Réf. Fournisseur

374604IP

Réf. Commerciale

Targetti

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

largeur:

220 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

longueur:

120 mm

PROFESSIONAL APPL. E27 MAX 60W