Targetti - PROFESSIONAL PLAF. E27 MAX 2x60W - 374414IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 235 mm
douille - E27
montage mural - Oui
adapté pour le montage suspendu - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PROFESSIONAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8024743049449
Réf. Sonepar
00092965050
Réf. Fournisseur
374414IP
Marque
Targetti
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
235 mm
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
largeur:
235 mm
hauteur/profondeur:
90 mm


