Targetti - PROFESSIONAL PLAF. E27 MAX 3x60W - 374424IP

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - PROFESSIONAL PLAF. E27 MAX 3x60W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 235 mm

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

  • adapté pour le montage suspendu - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8024743049456

Réf. Sonepar

00092965060

Réf. Fournisseur

374424IP

Marque

Targetti

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

235 mm

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

nombre de lampes/modules:

3

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

largeur:

235 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

PROFESSIONAL PLAF. E27 MAX 3x60W