Targetti - PYROS LED 25W FL 3000K FERRITE - 1E2781

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - PYROS LED 25W FL 3000K FERRITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3344 lm

  • puissance du système - 29 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753449720

Réf. Sonepar

00092008207

Réf. Fournisseur

1E2781

Réf. Commerciale

Targetti

flux lumineux utile:

3344 lm

puissance du système:

29 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP67

couleur du boîtier/corps:

anthracite

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Oui

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance de lampe acceptée:

25...25 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

3655...3655 lm

hauteur/profondeur:

237 mm

longueur:

240 mm

diamètre externe:

186 mm

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

La marque : Targetti vous présente la référence : 1E2781

De la gamme de produit : Pyros

Désignation technique:

  • Pyros led 25w fl 3000k ferrite

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
  • Il convient aux applications d’éclairage intérieur et extérieur exigeant une précision des couleurs importante, telles que les bureaux, les espaces publics et les zones industrielles. La lampe ou le luminaire 80-89 a un indice de rendu des couleurs élevé.
  • Luminaire IK10 avec un indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs important. Pour application intérieure et extérieure, ERP, espaces recevant du public avec un fort risque de dégradation.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée