Targetti - PYROS LED 50W FL 40K - 1E2981

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - PYROS LED 50W FL 40K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 50 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753463849

Réf. Sonepar

00092008387

Réf. Fournisseur

1E2981

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

50 W

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1E2981

De la gamme de produit : Pyros

Désignation technique:

  • Pyros led 50w fl 40k

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)