Targetti - R7S LED 117MM 8W 220-240V 2700K - LF1980W

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - R7S LED 117MM 8W 220-240V 2700K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905930585

Réf. Sonepar

00092593058

Réf. Fournisseur

LF1980W

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

2700 K

R7S LED 117MM 8W 220-240V 2700K