Targetti - R7S LED 118MM 14,5W 220-240V 2700K - L2973W

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - R7S LED 118MM 14,5W 220-240V 2700K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905922801

Réf. Sonepar

00092592280

Réf. Fournisseur

L2973W

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

2700 K

R7S LED 118MM 14,5W 220-240V 2700K