Targetti - RAY 50W FL 3K RA84 DEEP BLACK - 1T3693

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5867 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8007753408369
Réf. Sonepar
00092004194
Réf. Fournisseur
1T3693
Marque
Targetti
flux lumineux utile:
5867 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
rotatif
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
50...50 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
largeur:
163 mm
hauteur/profondeur:
200 mm
longueur:
265 mm
diamètre externe:
144 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T3693
De la gamme de produit : Ray
Désignation technique:
- Ray 50w fl 3k ra84 deep black
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
- Un luminaire équipé d'un capteur de luminosité lui permet de s'activer lorsqu'il fait sombre ou au crépuscule.
- Dans toute pièce présentant une hauteur importante, un éclairage suspendu crée une ambiance lumineuse générale. Il sublime vos intérieurs et y apporte des touches à la fois décoratives et fonctionnelles.
- Dans les espaces sans faux-plafond, un éclairage monté au plafond ou en saillie peut fournir un éclairage général ou d'accentuation.


