Targetti - RAY 50W FL 4K RA97 DEEP BLACK - 1T5334


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8007753475620
Réf. Sonepar
00092013220
Réf. Fournisseur
1T5334
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5334
De la gamme de produit : Ray
Désignation technique:
- Ray 50w fl 4k ra97 deep black
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)