Targetti - RAY 50W WFL 3K RA84 DEEP BLACK - 1T3695

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - RAY 50W WFL 3K RA84 DEEP BLACK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5867 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753408383

Réf. Sonepar

00092004196

Réf. Fournisseur

1T3695

Marque

Targetti

flux lumineux utile:

5867 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

55...55 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

163 mm

hauteur/profondeur:

265 mm

longueur:

200 mm

diamètre externe:

144 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T3695

De la gamme de produit : Ray

Désignation technique:

  • Ray 50w wfl 3k ra84 deep black

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
  • Il convient aux applications d’éclairage intérieur et extérieur exigeant une précision des couleurs importante, telles que les bureaux, les espaces publics et les zones industrielles. La lampe ou le luminaire 80-89 a un indice de rendu des couleurs élevé.
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.