Targetti - RAY MINI 30W FL 4K RA97 BLACK - 1T5344

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2647 lm
puissance du système - 30 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8007753476047
Réf. Sonepar
00092013240
Réf. Fournisseur
1T5344
Marque
Targetti
flux lumineux utile:
2647 lm
puissance du système:
30 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de protection:
I
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
adapté à un montage par serrage:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
intensité lumineuse:
10636 cd
largeur:
132 mm
hauteur/profondeur:
220 mm
longueur:
163 mm
diamètre externe:
115 mm
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5344
De la gamme de produit : Ray
Désignation technique:
- Ray mini 30w fl 4k ra97 black
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
- Dotée d'un excellent indice de rendu des couleurs, la lampe ou luminaire 90-100 est idéale pour les expositions, vitrines et foires avec une forte demande de travail en couleur.
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.


