Targetti - RAY MINI 30W MWFL 4K RA97 BLACK - 1T5345

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - RAY MINI 30W MWFL 4K RA97 BLACK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753476054

Réf. Sonepar

00092013242

Réf. Fournisseur

1T5345

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5345

De la gamme de produit : Ray

Désignation technique:

  • Ray mini 30w mwfl 4k ra97 black

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)