Targetti - REFLECT LED R50 E14 6W 220-240V 2700K - L645WB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905846794
Réf. Sonepar
00092013639
Réf. Fournisseur
L645WB
Marque
Targetti
température de couleur:
2700 K
REFLECT LED R50 E14 6W 220-240V 2700K



