Targetti - REFLECT LED R63 E27 9W 220-240V 2700K - L636WB

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - REFLECT LED R63 E27 9W 220-240V 2700K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905846817

Réf. Sonepar

00092013638

Réf. Fournisseur

L636WB

Marque

Targetti

température de couleur:

2700 K

REFLECT LED R63 E27 9W 220-240V 2700K