Targetti - REFLECT LED R90 E27 15W 220-240V 2700K - L915WB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905846831
Réf. Sonepar
00092013643
Réf. Fournisseur
L915WB
Marque
Targetti
température de couleur:
2700 K
REFLECT LED R90 E27 15W 220-240V 2700K


