Targetti - REGLETTE LED T5 10W 4000K 60CM - LRT560NW

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - REGLETTE LED T5 10W 4000K 60CM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • longueur - 600 mm

  • désignation de la lampe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905861100

Réf. Sonepar

00092586110

Réf. Fournisseur

LRT560NW

Réf. Commerciale

Targetti

puissance de la lampe:

10...10 W

température de couleur:

4000...4000 K

longueur:

600 mm

désignation de la lampe:

autre

REGLETTE LED T5 10W 4000K 60CM