Targetti - REGLETTE LED T5 10W 6000K 60CM - LRT560CW

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - REGLETTE LED T5 10W 6000K 60CM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 6000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905910495

Réf. Sonepar

00092591049

Réf. Fournisseur

LRT560CW

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

6000 K

REGLETTE LED T5 10W 6000K 60CM